• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 56150952/9019 - HV DESIGN UP 150 H 750

  • HV DESIGN UP 150 H 750 - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 56150952/9019
    • Référence Sonepar : 05690303253
    • EAN : 3417063032539
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Habillage de conduit Poujoulat DESIGN'UP, diam.150 - hauteur réglable, acier émaillé Noir mat pour Cuisinière, Poêle

•Les Atouts de l'article:

DESIGN'UP est un Habillage ventilé alliant esthétique et sécurité. Il se compose de deux éléments réglables Peints ou Décorés. Avec l'Habillage Ventilé DESIGN'UP de POUJOULAT, ajoutez de la couleur à vos conduits de raccordement !En plus de l'esthétique, les Habillages ventilés DESIGN'UP permettent de réaliser une installation à une distance d'une fois le diamètre de tout matériau combustible. Les ouïes de ventilation hautes et basses quant à elles, permettent une meilleure diffusion de la chaleur dans votre maison.Avec son installation simple et rapide, pour installer DESIGN'UP, nul besoin de compétence particulière ni d'outillage spécifique.Grâce à un système innovant de fermeture, il se pose par enveloppement autour du conduit de fumisterie Poujoulat sans démontage préalable du conduit, puis le réglage en hauteur s'effectue par coulissement : "Clipsé, c'est posé !" Le diamètre de l'habillage Ventilé correspond au diamètre du conduit de raccordement . Hauteur réglable de 750 à 1100 mm.Personnalisation : 12 finitions disponibles (9 couleurs unies, 3 finitions déco) Compatibilité : toute installation neuve ou déjà existante.Simplicité d’installation : système clipsable à poser sans outillage particulier, réglable en hauteur grâce aux éléments coulissants.Sécurité : distance de sécurité réduite à une fois le diamètre de tout matériau combustible.Confort : réduction de la température du conduit.Testez et visualisez les multiples combinaisons déco qui s'offrent à vous sur le configurateur Poujoulat "CAT DESIGN"  configurateur.poujoulat.frPersonnalisation de son intérieur _x000D_Facilité de pose sans démontage du conduit de raccordement _x000D_Récupération des calories _x000D_Réglable en hauteur

•Les Atouts de la gamme:

L’HABILLAGE VENTILÉ DESIGN'UP se positionne autour du conduit de raccordement ÉMAILLÉ et ACIER 2MM. Il se compose de deux éléments réglables Peints ou Déco.Facile à installer, il se pose autour du conduit de raccordement ÉMAILLÉ à bois bûches ou granulés et ACIER 2MM sans démontage du conduit au préalable.Pour répondre à toutes les envies et tous les intérieurs, L'HABILLAGE VENTILÉ DESIGN'UP existe en 9 coloris et 3 collections déco POP'ART, INDUS, BUCOLIQUE composées d'un habillage ventilé DECO et d'une plaque de finition murale DECO. Une multitude de combinaisons s'offre à vous !