• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 56153055/0 - TE TAMPON ALUMINIE 0:153

  • TE TAMPON ALUMINIE 0:153 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 56153055/0
    • Référence Sonepar : 05690000247
    • EAN : 3417060569298
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Té 90° avec tamponRaccordement, simple paroi FUMISTERIE ALUMINIE Poujoulat diam.153 - 090° Aluminié pour Chaudière à Fioul|Gaz

•Les Atouts de l'article:

Té permettant le raccordement sur le conduit de cheminée. Son Tampon bas démontable facilite les opérations de ramonage.Optimisation des performances de l’appareil Étanchéité parfaite Assemblage simple et rapide

•Les Atouts de la gamme:

Le système FUMISTERIE ALUMINIÉ permet de réaliser le raccordement d’une chaudière gaz ou fioul classique (hors condensation et haut rendement).Cette gamme de conduits simple paroi en acier aluminié propose différents accessoires pour s’adapter à toutes les configurations. Les conduits de FUMISTERIE ALUMINIÉ permettent d’optimiser les performances de l’appareil et d’en assurer une parfaite étanchéité tout en offrant un débouché soigné en toiture.