• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 57000524/0 - STATIC INOX POLYCOMBUSTIBLES

  • STATIC INOX POLYCOMBUSTIBLES -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 57000524/0
    • Référence Sonepar : 05690002786
    • EAN : 3417063017598
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Aspirateur de fumée Poujoulat, simple paroi ASPIRE - FUMÉES - STATIC, inox pour Cuisinière, Insert, Foyer, Chaudière, Poêle à Gaz, Bois bûches, Fioul

•Les Atouts de l'article:

L’aspire-fumées STATIC est un système anti-refoulement qui utilise l’énergie du vent pour mieux réguler la dépression du conduit de fumée. Il apporte une sécurité supplémentaire et s’adapte tant aux conduits métalliques de Ø?130 à 200 mm qu’aux conduits maçonnés de 150?x?150 à 250?x?250mm . L'aspire fumées STATIC agit en silence. Il est particulièrement indiqué pour protéger un conduit de cheminée des entrées d'eau de pluie.Il convient à tous types d’appareils : foyers, poêles et chaudières gaz, fioul, ou à combustibles solides.Le dessus du chapeau pivote latéralement sur sa base, permettant un entretien du conduit sans démontage de l'appareil.\ ! / La pose de ce produit nécessite de monter sur le toit. Respectez les consignes de sécurité d’accès au toit et le port d’EPI (Equipement de Protection Individuelle). Pour assurer une sécurité et une efficacité optimales, et vous apporter le meilleur confort possible, veillez à respecter les consignes d’installation et les normes spécifiques en vigueur.Amélioration du tirage de l’appareil Circulation des vents optimisés Silencieux

•Les Atouts de la gamme:

Le système aspire-fumée STATIC permet d’améliorer le tirage du conduit de fumées. Le chapeau anti-refouleur utilise l'énergie du vent pour aspirer les fumées et mieux réguler la dépression. La solution STATIC prévient les écoulements d’eau dans le conduit. Il s'adapte aussi bien aux conduits métalliques qu'aux conduits maçonnés.  Disponible en deux coloris, STATIC permet un ramonage du conduit simplifié sans démontage de l’appareil (le dessus du chapeau pivote pour libérer l’accès au conduit).