• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 57000580/0 - KIT TOP CLEAN

  • KIT TOP CLEAN -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 57000580/0
    • Référence Sonepar : 05690004075
    • EAN : 3417063507709
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Filtre catalytique en kit pour conduit traditionnel non tubé, TOP CLEAN Poujoulat

•Les Atouts de l'article:

TOP CLEAN peut être adapté sur les conduits maçonnés non tubés de section carrée ou rectangulaire. Le kit comprend :- Un boîtier électrofiltre avec sonde de température - Un capot de protection inox, - Une électrode longueur 1,60 m -Une platine support, - Quatre pattes de fixation, - Une virole de protection.Limitation des émissions de particules fines _x000D_Ramonage par le haut ou par le bas _x000D_Compatible tous conduits de cheminée

•Les Atouts de la gamme:

Le dispositif TOP CLEAN permet de nettoyer les fumées grâce à un système d’électrofiltration. Positionné au niveau de la sortie de toit, ce système s’enclenche automatiquement lorsque la température augmente à l’intérieur du conduit. Il traite jusqu’à 92 % des poussières.TOP CLEAN est utilisé en neuf comme en rénovation. Il permet notamment l’utilisation d’appareils à bois ancienne génération, plus émetteurs de particules fines.TOP CLEAN s’adapte sur tous les types de conduits (conduits maçonnés, conduits inox isolés, tubages) et dans les sorties de toit Cheminées Poujoulat.

Documentation