• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 57060752/9030 - ROSACE INT. PEINTE FLEX AIR 60

  • ROSACE INT. PEINTE FLEX AIR 60 - Couleur: NOIR9030 - RAL 9030
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 57060752/9030
    • Référence Sonepar : 05690411359
    • EAN : 3417064113596
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rosace intérieure flexible, FUMISTERIE EMAILLÉE - POÊLE À GRANULÉS Poujoulat diam.60 Noir

•Les Atouts de l'article:

Rosace intérieure de finition noir mat pour flexible Air DN60, Elle permet la finition autour du flexible air traversant le mur jusqu'à la grille murale extérieure. Elle est à visser sur la paroi (vis non fournies) et mesure 170 mm de diamètre extérieur.Installation simple et rapide Sécurité d'utilisation Large choix d'accessoires Raccordement esthétique

•Les Atouts de la gamme:

Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE avec joints en fibre permettent le raccordement en toute sécurité des poêles à granulés. Ils sont spécialement conçus pour résister aux très hautes températures.La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE noir mat est soudée en continu avec une parfaite qualité d’émaillage. Elle peut être équipée de plaques ou d’éléments de finition plafond pour apporter une jonction propre et discrète.L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.