• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 57100751/0 - KIT AIR COMB. ETANCHE 0:100

  • KIT AIR COMB. ETANCHE 0:100 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 57100751/0
    • Référence Sonepar : 05690004081
    • EAN : 3417063508058
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit arrivée d'air comburant étanche

•Les Atouts de l'article:

Le Kit d'air comburant étanche Ø 80, 100 et 125 mm permet une amenée d'air comburant à travers un mur vers un poêle à bois. Il est composé d'une grille extérieure esthétique, d'une manchette recoupable équipé d'un volet étanche et d'une poignée d'ouverture. Il peut être associé à une coquille de laine de roche en option.Installation simple et rapide Esthétique personnalisable Résistance à la corrosion

•Les Atouts de la gamme:

Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE permettent le raccordement de tous types de poêles et cuisinières à bûches. Ils peuvent être équipés d'un habillage ventilé.Cette gamme est disponible en différentes finitions pour s’accorder avec l’appareil raccordé : brun brillant, gris mat, blanc brillant, noir mat et noir brillant. Elle peut aussi être équipée de plaques ou d’éléments de finition plafond pour apporter une jonction propre et discrète.La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE est cylindrique et soudée en continu, ce qui assure une parfaite étanchéité de l’appareil. L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.