• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 57180560/0 - ASPIROTOR 115-180

  • ASPIROTOR 115-180 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 57180560/0
    • Référence Sonepar : 05690000265
    • EAN : 3417060570607
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Aspirateur de fumée Poujoulat, simple paroi ASPIRE FUMÉES - ASPIROTOR , diam. 180 - pour Cuisinière, Insert, Foyer, Chaudière, Poêle à Gaz, Bois bûches, Fioul

•Les Atouts de l'article:

La turbine rotative ASPIROTOR a été conçue pour optimiser le tirage de votre conduit de cheminée ou du conduit de ventilation de vos pièces humides et supprimer les condensations sous toiture (grenier et comble). ASPIROTOR 150 s'adapte aux conduits métalliques du Ø115 à 170 et aux conduits maçonnés de section 150 x 150 mm.ASPIROTOR est un aspire fumée efficace et silencieux qui protège des entrées d'eau. Il utilise l'énergie du vent pour mieux réguler la dépression de votre conduit de fumée. La disposition des ailettes de la turbine en inox offre une bonne prise au vent. La rotation est facilitée par les roulements à billes situées dans un bain d'huile haute température. Le dessus du chapeau pivote latéralement sur sa base permettant d'entretenir le conduit de fumée sans démontage de l'appareil.\ ! / La pose de ce produit nécessite de monter sur le toit. Respectez les consignes de sécurité d’accès au toit et le port d’EPI (Equipement de Protection Individuelle). Pour assurer une sécurité et une efficacité optimales, et vous apporter le meilleur confort possible, veillez à respecter les consignes d’installation et les normes spécifiques en vigueur.Amélioration du tirage de l’appareil _x000D_Économie d’énergie _x000D_Silencieux

•Les Atouts de la gamme:

ASPIROTOR est une solution aspire-fumées qui permet d’optimiser le tirage et la combustion des appareils de chauffage. Profitant de l’action du vent, ASPIROTOR améliore la régulation de la dépression du conduit de fumée. ASPIROTOR permet un ramonage du conduit simplifié sans démontage de l’appareil (la turbine pivote pour libérer l’accès au conduit). Cette solution évite également les entrées d’eau dans le conduit de cheminée.