• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 58180953/0 - REGULATEUR P-EM NM 180

  • REGULATEUR P-EM NM 180 -
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 58180953/0
    • Référence Sonepar : 05690003381
    • EAN : 3417063216526
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Régulateur de tirage émaillé

•Les Atouts de l'article:

Un bon tirage naturel se situe entre 5 et 20 pa. Cette dépression nominale est calculée avec un air extérieur à 15°, selon les normes NF EN 13229 (foyers inserts) et NF EN 132340 (poêles). Les fabricants d’appareils préconisent en règle générale une dépression de 12 à 14 pa. En plein hiver, la valeur réelle peut atteindre 50 pa, un tirage trop important diminue la performance de l’appareil.Le régulateur permet un réglage facile sans l’utilisation d’un déprimomètre. L’ouverture du clapet de régulation est piloté par un système à contrepoids ce qui permet d’injecter précisément dans le conduit la quantité d’air nécessaire pour conserver la dépression nominale.Installation simple et rapide Esthétique personnalisable Résistance à la corrosion

•Les Atouts de la gamme:

Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE permettent le raccordement de tous types de poêles et cuisinières à bûches. Ils peuvent être équipés d'un habillage ventilé.Cette gamme est disponible en différentes finitions pour s’accorder avec l’appareil raccordé : brun brillant, gris mat, blanc brillant, noir mat et noir brillant. Elle peut aussi être équipée de plaques ou d’éléments de finition plafond pour apporter une jonction propre et discrète.La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE est cylindrique et soudée en continu, ce qui assure une parfaite étanchéité de l’appareil. L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.