• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 73070006/1 - EMBASE EOA 56,02% a 70,02%

  • EMBASE EOA 56,02% a 70,02% - NOIR - 70% - 006
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 73070006/1
    • Référence Sonepar : 05690344772
    • EAN : 3417063447722
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase d'étanchéité pour ardoises

•Les Atouts de l'article:

Elle permet l'adaptation de toutes les sorties de toit Optimale. Celle-ci s'accroche à l'arrière sur un liteau pour éviter tout glissement. Elle s'adapte sur toutes les pentes des toits en ardoises. Il faut préciser à la commande :_ le matériau de couverture_ la pente de la toiture_ la couleur de la finition lisseEsthétique personnalisable Design unique Mention EcoDesign

•Les Atouts de la gamme:

Une sortie de toit d’exception pour un habitat d’exception ! Avec ses matières telles que l’Acier Inox et ses finitions peintures satinées, OPTIMALE signe avec élégance et sobriété les constructions modernes et contemporaines.OPTIMALE, c'est aussi un large choix de personnalisation avec plusieurs teintes de corps et de chapeau disponibles pour un produit final d’excellence conçu sur mesure. Les sorties de toit OPTIMALE sont compatibles avec les gammes de conduits de fumée Inox-Galva, Therminox TI-ZI et Efficience, ce qui en fait une solution aussi bien adaptée au neuf qu’à la rénovation.