• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 77006111/1 - EMBASE D'ETANCHEITE a 111%

  • EMBASE D'ETANCHEITE a 111% - NOIR REMONTEE LI - NOIR -111% -ARDOISE
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 77006111/1
    • Référence Sonepar : 05690309003
    • EAN : 3417063090034
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase d'étanchéité perpendiculaire pour ardoises

•Les Atouts de l'article:

Elle permet l'adaptation de toutes les sorties de toit Double Conduit rectangulaire et perpendiculaire au faîtage. Celle-ci s'accroche à l'aide du cadre de fixation pour éviter tout glissement. Elle s'adapte sur toutes les pentes des toits en ardoises. Il faut préciser à la commande :_ le matériau de couverture_ la pente de la toiture_ la couleur de la finition lisseLégère Mise en œuvre simple Esthétique personnalisable

•Les Atouts de la gamme:

La sortie de toit DOUBLE CONDUIT est conçue pour intégrer deux conduits destinés à deux appareils de chauffage, ce qui simplifie l'intervention en toiture.Légère, elle convient en neuf comme en rénovation et propose plusieurs finitions, crépi, lisse ou briquettes, pour une esthétique en parfaite harmonie avec le bâtiment et la région. La sortie de toit DOUBLE CONDUIT permet de mixer deux gammes de conduits Cheminées Poujoulat (sur demande).