• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 78050045/10 - EMB 20x20 UNIV+KE 28,8a 50,0%

  • EMB 20x20 UNIV+KE 28,8a 50,0% - NOIR - 50% - 045KE-NOIR
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 78050045/10
    • Référence Sonepar : 05690321566
    • EAN : 3417063215666
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase sortie de toit universelle pour TDA TD VENTILATION Poujoulat pour Sèche-linge|VMC

•Les Atouts de l'article:

Elle permet l'adaptation de toutes les sorties de toit TV Ventilation Ø160. Celle-ci s'accroche à l'arrière sur un liteau pour éviter tout glissement. Elle s'adapte sur toutes les pentes des toits en tuiles inconnues ou plates. Il faut préciser à la commande :_ le matériau de couverture_ la pente de la toiture_ la couleur de la finition lisse_ la couleur du kit d'étanchéitéAdaptable toutes pentes et tous matériaux Étanchéité parfaite Mise en œuvre simple

•Les Atouts de la gamme:

La gamme des SORTIES DE TOIT TUILE À DOUILLE (TD) VENTILATION couvre l’ensemble des besoins en individuel, collectif et bâtiment industriel (alimentation air neuf ou évacuation air vicié). Elle s’adapte à tous types de conduits de ventilation, VMC ou ventilation naturelle, hotte de cuisine.La SORTIE DE TOIT TD VENTILATION s’installe sur tous types de matériaux de couverture et se pose par emboitement sur l’embase d’étanchéité, sans travaux de maçonnerie ou zinguerie.  La SORTIE DE TOIT TD VENTILATION propose plusieurs niveaux de finition pour une intégration harmonieuse dans tout type d’environnement architectural.