• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 82057030/3 - EMBASE D'ETANCHEITE a 30%

  • EMBASE D'ETANCHEITE a 30% - OCRE - 30% - 057
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 82057030/3
    • Référence Sonepar : 05690195983
    • EAN : 3417061959838
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase sortie de toit éta he tuile pour Top Clean, TOP CLEAN Poujoulat - 3°05°

•Les Atouts de l'article:

Elle permet l'adaptation de toutes les sorties de toit Top Clean. Celle-ci s'accroche à l'aide du cadre de fixation pour éviter tout glissement. Elle s'adapte sur toutes les pentes des toits en tuiles. Il faut préciser à la commande :_ le matériau de couverture_ la pente de la toiture_ la couleur de la finition lisseLimitation des émissions de particules fines Ramonage par le haut ou par le bas Compatible tous conduits de cheminée

•Les Atouts de la gamme:

Le dispositif TOP CLEAN permet de nettoyer les fumées grâce à un système d’électrofiltration. Positionné au niveau de la sortie de toit, ce système s’enclenche automatiquement lorsque la température augmente à l’intérieur du conduit. Il traite jusqu’à 92 % des poussières.TOP CLEAN est utilisé en neuf comme en rénovation. Il permet notamment l’utilisation d’appareils à bois ancienne génération, plus émetteurs de particules fines.TOP CLEAN s’adapte sur tous les types de conduits (conduits maçonnés, conduits inox isolés, tubages) et dans les sorties de toit Cheminées Poujoulat.