• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Poujoulat - 84000002/26 - EMBASE UNIVERSELLE < a 40 %

  • EMBASE UNIVERSELLE < a 40 % - OCRE REMONTEE CR - OCREKE-NOIR
    • Fabricant : Poujoulat
    • Réf. fabricant : 84000002/26
    • Référence Sonepar : 05690317257
    • EAN : 3417063172570
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase d'étanchéité universelle pour pentes inférieur à 40%

•Les Atouts de l'article:

Elle permet l'adaptation de toutes les sorties de toit Polyvalente. Celle-ci s'accroche à l'arrière sur un liteau pour éviter tout glissement. Elle s'adapte sur toutes les pentes des toits en tuiles. Il faut préciser à la commande :_ le matériau de couverture_ la pente de la toiture_ la couleur de la finition lisse_ la couleur du kit d'étanchéitéSortie de toit universelle Étanchéité parfaite Esthétique personnalisable

•Les Atouts de la gamme:

La sortie de toit POLYVALENTE s'adapte à toutes les toitures (pente de 25 à 100 %) et tous les types de couverture. Disponible dans de nombreuses finitions (peinture lisse ou crépie), elle s’intègre parfaitement à son environnement quelle que soit la région en France.Légère et facile à monter, la sortie de toit POLYVALENTE est équipée au sol avant d'être installée en toiture. Elle convient en neuf comme en rénovation.  Livrée avec un conduit de cheminée isolé, elle permet une parfaite évacuation des fumées et une sécurité totale de fonctionnement.