Plaque de montage pour boîte de distribution

Trier par
Afficher
21 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Plaque T1 montage profilé photo du produit
  • Fabricant : Cooper Capri
  • Réf. fabricant : 51212
  • Plaque T1 montage profilé

  • Plaque Taille 1 en polyamide pour montage sur profilé
Sur commande
x   1   unité
Plaque T1 montage mural photo du produit
  • Fabricant : Cooper Capri
  • Réf. fabricant : 51210
  • Plaque T1 montage mural

  • Plaque Taille 1 en polyamide pour montage mural
Sur commande
x   1   unité
Plaque T1 montage tube photo du produit
  • Fabricant : Cooper Capri
  • Réf. fabricant : 51211
  • Plaque T1 montage tube

  • Plaque Taille 1 en polyamide pour montage sur tube
Sur commande
x   1   unité
Plaque T2A montage tube photo du produit
  • Fabricant : Cooper Capri
  • Réf. fabricant : 51224
  • Plaque T2A montage tube

  • Plaque Taille 2A en polyamide pour montage sur tube
Sur commande
x   1   unité
Plaque montage pour GHG635-1 photo du produit
  • Fabricant : Cooper Capri
  • Réf. fabricant : 52415
  • Plaque montage pour GHG635-1

  • Plaque de montage sur tube 1" ou 2" ou profilés 41x41mm ou 60x40mm pour GHG635-1
Sur commande
x   1   unité
Plaque T2A montage profilé photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Fixation à encliquetage photo du produit
  • Fabricant : Cooper Capri
  • Réf. fabricant : 51263
  • Fixation à encliquetage

  • Fixation à encliquetage 5,5 mm et 11 mm (1 jeu de 4 pcs)
Sur commande
x   1   unité
Bouchon obturateur (1 jeu) photo du produit
  • Fabricant : Cooper Capri
  • Réf. fabricant : 51262
  • Bouchon obturateur (1 jeu)

  • Bouchon obturateur pour trous non utilisés sur plaques tailles 4 et 5 (1 jeu)
Sur commande
x   1   unité
Plaque T5 mural / profilé photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Porte-etiquette photo du produit
  • Fabricant : Cooper Capri
  • Réf. fabricant : 51260
  • Porte-etiquette

  • Porte-étiquette + étiquette vierge pour plaques de montage tailles 1, 2, 2A et 3
Sur commande
x   1   unité
Plaque T4 mural / profilé photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Etiquette 74 x 26 mm photo du produit
  • Fabricant : Cooper Capri
  • Réf. fabricant : 51261
  • Etiquette 74 x 26 mm

  • Etiquette 74 x 26 mm pour plaques de montage tailles 4 et 5
Sur commande
x   1   unité