Robotique, pneumatique, hydraulique

Trier par
Afficher
36 722 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
MOTEUR BSH IEC 55MM 0,9 N photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BSH0552P02A2A
  • MOTEUR BSH IEC 55MM 0,9 N

  • Lexium BSH - servo-moteur - 0,9N.m - lisse IP50 - 55mm - multitour
Selon l'agence
x   1   unité
KIT REDUCTEUR TAILLE 60 P photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GBK0600702F
  • KIT REDUCTEUR TAILLE 60 P

  • Lexium - kit réducteur diamètre 60mm - pour moteurs BSH/BMH taille 70mm
Selon l'agence
x   1  
KR240 COUPE-CABLE CLIQ.DOUBLE photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
INTERFACE P/E 2-5 BAR photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
MOTEUR 70MM IEC 1,4NM IP5 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMH0701P07F2A
  • MOTEUR 70MM IEC 1,4NM IP5

  • MOTEUR 70MM IEC 1,4NM IP54 400W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.16 CONN.ANG. FREIN
Sur commande
x   1   unité
MOTEUR 100MM IEC 6,2NM IP photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMH1002P12A2A
  • MOTEUR 100MM IEC 6,2NM IP

  • MOTEUR 100MM IEC 6,2NM IP54 1700W CLAV. ENC. SINCOS MULTIT.128 CONN.ANG.
Sur commande
x   1   unité
MOTEUR 70MM IEC 1,4NM IP5 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMH0701P06F2A
  • MOTEUR 70MM IEC 1,4NM IP5

  • MOTEUR 70MM IEC 1,4NM IP54 400W LISSE ENC. SINCOS MONOT.16 CONN.ANG. FREIN
Sur commande
x   1   unité
MOTEUR 190MM 65NM 7.8kW photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMH1903P22F2A
  • MOTEUR 190MM 65NM 7.8kW

  • Lexium - Moteur 190mm 65nm ip6 5 7.8kw lisse e
Sur commande
x   1   unité
Lexium RL Cobot 3Kg photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LXMRL03S0000
  • Lexium RL Cobot 3Kg

  • Lexium RL Cobot - Robot collaboratif Charge utile 3Kg Rayon d'action 626mm
Sur commande
x   1   unité
MOTEUR 190MM IEC 65NM IP6 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : BMH1903P32A2A
  • MOTEUR 190MM IEC 65NM IP6

  • Lexium - Moteur 190mm iec 65nm ip6 5 7.8kw clav. e
Sur commande
x   1   unité
LEXIUM ILA AVEC CANOPEN photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ILA1F573S1845
  • LEXIUM ILA AVEC CANOPEN

  • Lexium - Lexium ila avec canopen , servo moteur, 24, 36, 48 vdc, 250 w
Sur commande
x   1   unité
CABLE MOTEUR BSH 1,52 20M photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VW3M5101R200
  • CABLE MOTEUR BSH 1,52 20M

  • Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x1,5mm² - 20m
Sur commande
x   1   unité