- Accueil
- Process et contrôle
- Automatisme industriel
- Accessoire automatisme industriel
- Accessoire automatisme industriel
- Amplificateur séparateur
Amplificateur séparateur
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- nombre de canaux
- type de boîtier
- indice de protection (IP)
- type d'alimentation électrique
- tension d'alimentation assignée CA
- fréquence de fonctionnement nominale
- tension d'alimentation assignée CC
- nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV
- nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV
- nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV
- nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV
- nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V
- nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V
- nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V
- nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V
- nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V
- nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V
- nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV
- nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV
- nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV
- nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV
- nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV
- nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V
- nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V
- nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V
- nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V
- nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V
- nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V
- nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V
- nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V
- nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V
- nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V
- nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V
- nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V
- nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V
- nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V
- nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V
- nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V
- nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA
- nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA
- nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA
- nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA
- nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA
- nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA
- nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA
- nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA
- nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA
- nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV
- nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV
- nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV
- nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV
- nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V
- nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V
- nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V
- nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V
- nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V
- nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V
- nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV
- nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV
- nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV
- nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV
- nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV
- nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V
- nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V
- nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V
- nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
- nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
- nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V
- nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V
- nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V
- nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V
- nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
- nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V
- nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V
- nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V
- nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V
- nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V
- nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V
- nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA
- nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA
- nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
- nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
- nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA
- nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA
- nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA
- nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA
- nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA
- fréquence de commutation
- sortie de signalisation de défaut
- hauteur
- largeur
- profondeur
- finition du raccordement électrique
- mode de pose
| |
|
- 1