- Accueil
- Process et contrôle
- Automatisme industriel
- Contrôleur logique
- Contrôleur logique
- Module de communication pour API
Module de communication pour API
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
- protocole pris en charge pour TCP/IP
- taux de transmission
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
- nombre d'interfaces matérielles Wireless
- nombre d'autres interfaces matérielles
- supporte le protocole KNX
- supporte protocole Modbus
- standard radio Bluetooth
- capacité de redondance
- type de transmission de données
- avec séparation de potentiel
- SIL conformément à IEC 61508
- niveau de performance selon EN ISO 13849-1
- matériel associé (Ex ia)
- catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
- largeur
- hauteur
- profondeur
- 1