PC industriel
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- tension d'alimentation CA 50 Hz
- tension d'alimentation DC
- mémoire principale max.
- type de construction du boîtier
- fréquence d'horloge processeur
- tension d'alimentation CA 60 Hz
- type de tension d’alimentation
- nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
- nombre d'interfaces matérielles PROFINET
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
- nombre d'interfaces matérielles en série TTY
- nombre d'interfaces matérielles USB
- nombre d'interfaces matérielles parallèles
- nombre d'interfaces matérielles Wireless
- nombre d'autres interfaces matérielles
- protocole pris en charge pour PROFIBUS
- protocole pris en charge pour CAN
- protocole pris en charge pour INTERBUS
- protocole pris en charge pour ASI
- supporte le protocole KNX
- supporte protocole Modbus
- protocole pris en charge pour Data-Highway
- supporte le protocole DeviceNet
- protocole pris en charge pour SUCONET
- protocole pris en charge pour LON
- protocole pris en charge pour PROFINET IO
- protocole pris en charge pour PROFINET CBA
- protocole pris en charge pour SERCOS
- protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
- protocole pris en charge pour EtherNet/IP
- protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
- protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
- protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
- protocole pris en charge pour PROFIsafe
- protocole pris en charge pour SafetyBUS p
- protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
- standard radio Bluetooth
- standard radio WLAN 802.11
- standard radio GPRS
- standard radio GSM
- standard radio UMTS
- maître IO-Link
- adapté au système d'exploitation Windows 9x
- adapté au système d'exploitation Windows 2000
- adapté au système d'exploitation Windows XP
- adapté au système d'exploitation Windows ME
- adapté au système d'exploitation Windows CE
- adapté au système d'exploitation LINUX
- adapté au système d'exploitation Windows Vista
- adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
- adapté au système d'exploitation Windows 7
- adapté au système d'exploitation Windows 8
- adapté à d'autres systèmes d'exploitation
- système d'exploitation préinstallé
- indice de protection (IP)
- température d'utilisation
- avec disque dur
- type de processeur
- avec carte graphique
- avec carte son
- avec disque optique
- avec lecteur de disquettes
- nombre d'emplacements libres AGP
- nombre d'emplacements libres PCI
- avec autres supports de stockage
- nombre d'emplacements libres ISA
- nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)
- nombre d'autres emplacements libres
- montage possible sur barres profilées
- montage mural/direct possible
- encastrement frontal possible
- montage sur rack possible
- nombre de baies de stockage média
- adapté aux fonctions de sécurité
- largeur
- hauteur
- profondeur
- capacité de mémoire du disque dur