Bus de terrain, périphérie déc. - module d'entrées/sorties numérique

Trier par
Afficher
553 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
24VDC OUT 16PT BASIC KIT photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : STBDDO3705KC
  • 24VDC OUT 16PT BASIC KIT

  • Advantys STB - kit de sorties numeriques de base - 24Vcc - 16 S
En stock
x   1  
24VDC IN 16PT BASIC KIT S photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : STBDDI3725KS
  • 24VDC IN 16PT BASIC KIT S

  • Advantys STB - kit d'entrees numeriques de base - 24Vcc - 16 E
Selon l'agence
x   1  
24VDC IN 16PT BASIC KIT C photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : STBDDI3725KC
  • 24VDC IN 16PT BASIC KIT C

  • Advantys STB - kit d'entrees numeriques de base - 24Vcc - 16 E
Selon l'agence
x   1  
24VDC OUT 16PT BASIC KIT photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : STBDDO3705KS
  • 24VDC OUT 16PT BASIC KIT

  • Advantys STB - kit de sorties numeriques de base - 24Vcc - 16 S
Selon l'agence
x   1  
IB IL 24 DI 16-PAC photo du produit
  • Fabricant : Phoenix Contact
  • Réf. fabricant : 2861250
  • IB IL 24 DI 16-PAC

  • Entrees - Sorties Industrielles-InLine-Module TOR
En stock
x   1   unité
UR20-16DI-P photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 1315200000
  • UR20-16DI-P

  • E/S u-remote IP20
Selon l'agence
x   1   unité
IB IL 24 DI 32-HD-PAC photo du produit
  • Fabricant : Phoenix Contact
  • Réf. fabricant : 2862835
  • IB IL 24 DI 32-HD-PAC

  • Entrees - Sorties Industrielles-InLine-Module TOR
Selon l'agence
x   1   unité
RELAY OUT 2PT 2A 24V KIT photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : STBDRC3210K
  • RELAY OUT 2PT 2A 24V KIT

  • Advantys STB - kit de sorties numeriques standard - 24Vcc 115..230Vca - 2 S
Selon l'agence
x   1  
UR20-16DO-P photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 1315250000
  • UR20-16DO-P

  • E/S u-remote IP20
Selon l'agence
x   1   unité
UR20-16DO-P-PLC-INT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TESYS TYPE U 12IN 8OUT KI photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : STBEPI2145K
  • TESYS TYPE U 12IN 8OUT KI

  • Advantys STB - kit d'interface parallele - 12 canaux E - 8 canaux S
Selon l'agence
x   1   unité
24VDC IN 6PT KIT CONNS,BA photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : STBDDI3610K
  • 24VDC IN 6PT KIT CONNS,BA

  • Advantys STB - kit d'entrees numeriques standard - 24Vcc - 6 E
Selon l'agence
x   1