- Accueil
- Process et contrôle
- Automatisme industriel
- Module d'E/S actif
- Module d'E/S actif
- Convertisseur de fréquences =< 1 kV
Convertisseur de fréquences =< 1 kV
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- tension du secteur
- fréquence du secteur
- nombre de phases d'entrée
- nombre de phases de sortie
- fréquence de sortie max.
- courant de sortie nominal I2N
- puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
- puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
- tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
- tolérance relative de tension du réseau symétrique
- nombre de sorties analogiques
- nombre d’entrées analogiques
- nombre d’entrées numériques
- convient pour environnement industriel
- protocole pris en charge pour TCP/IP
- protocole pris en charge pour PROFIBUS
- protocole pris en charge pour CAN
- protocole pris en charge pour INTERBUS
- protocole pris en charge pour ASI
- supporte le protocole KNX
- supporte protocole Modbus
- protocole pris en charge pour Data-Highway
- supporte le protocole DeviceNet
- protocole pris en charge pour SUCONET
- protocole pris en charge pour LON
- protocole pris en charge pour PROFINET IO
- protocole pris en charge pour PROFINET CBA
- protocole pris en charge pour SERCOS
- protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
- protocole pris en charge pour EtherNet/IP
- protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
- protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
- protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
- protocole pris en charge pour PROFIsafe
- protocole pris en charge pour SafetyBUS p
- protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
- nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
- nombre d'interfaces matérielles PROFINET
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
- nombre d'interfaces matérielles en série TTY
- nombre d'interfaces matérielles USB
- nombre d'interfaces matérielles parallèles
- nombre d'autres interfaces matérielles
- avec interface optique
- avec prise pour ordinateur
- hacheur de freinage intégré
- type de convertisseur
- hauteur
- largeur
- profondeur
- 1
- 2