- Accueil
- Process et contrôle
- Automatisme industriel
- Module d'E/S actif
- Module d'E/S actif
- Module de communication pour API
Module de communication pour API
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
- protocole pris en charge pour TCP/IP
- taux de transmission
- nombre d'interfaces matérielles PROFINET
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
- nombre d'interfaces matérielles en série TTY
- nombre d'interfaces matérielles USB
- nombre d'interfaces matérielles parallèles
- nombre d'interfaces matérielles Wireless
- nombre d'autres interfaces matérielles
- avec interface optique
- protocole pris en charge pour PROFIBUS
- protocole pris en charge pour CAN
- protocole pris en charge pour INTERBUS
- protocole pris en charge pour ASI
- supporte le protocole KNX
- supporte protocole Modbus
- protocole pris en charge pour Data-Highway
- supporte le protocole DeviceNet
- protocole pris en charge pour SUCONET
- protocole pris en charge pour LON
- protocole pris en charge pour PROFINET IO
- protocole pris en charge pour PROFINET CBA
- protocole pris en charge pour SERCOS
- protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
- protocole pris en charge pour EtherNet/IP
- protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
- protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
- protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
- protocole pris en charge pour PROFIsafe
- protocole pris en charge pour SafetyBUS p
- protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
- standard radio Bluetooth
- standard radio WLAN 802.11
- standard radio GPRS
- standard radio GSM
- standard radio UMTS
- maître IO-Link
- capacité de redondance
- type de transmission de données
- avec séparation de potentiel
- SIL conformément à IEC 61508
- adapté aux fonctions de sécurité
- niveau de performance selon EN ISO 13849-1
- matériel associé (Ex ia)
- matériel associé (Ex ib)
- catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
- catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
- largeur
- hauteur
- profondeur