Barrette unipolaire et multipolaire

Trier par
Afficher
20 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
EMB REL EM DEB 1T LIB POT photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABE7R16T210
  • EMB REL EM DEB 1T LIB POT

  • Telefast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 10mm - 19 a 30V
Selon l'agence
x   1   unité
EMB REL EM S10 16S 1F photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABE7R16S210
  • EMB REL EM S10 16S 1F

  • Telefast ABE7 - embase - relais electromagnet. soudes - 16 voies - relais 10mm
En stock
x   1   unité
EMB REL 16S EM DEB MINI photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABE7R16T111
  • EMB REL 16S EM DEB MINI

  • Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 5mm
En stock
x   1   unité
EMB REL EM DEB 1RT LIB PO photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABE7R16T230
  • EMB REL EM DEB 1RT LIB PO

  • Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 10mm
En stock
x   1   unité
EMB REL EM S5 16S 1F C 8 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABE7R16S111
  • EMB REL EM S5 16S 1F C 8

  • Telefast ABE7 - embase - relais electromagnet. soudes - 16 voies - relais 5mm
Selon l'agence
x   1   unité
EMB REL EM DEB 1RT LIB PO photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABE7R16T330
  • EMB REL EM DEB 1RT LIB PO

  • Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 12,5mm
Selon l'agence
x   1   unité
EMB REL ST S10 16E 48VDC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABE7S16E2E1
  • EMB REL ST S10 16E 48VDC

  • Telefast ABE7 - embase - relais de sortie statique soude - 16 entrees - 48Vcc
Sur commande
x   1   unité
EMB REL EM DEB 1T 2COM 8V photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABE7R16T212
  • EMB REL EM DEB 1T 2COM 8V

  • Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 10mm
Sur commande
x   1   unité
EMB REL ST S10 16E 115VAC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABE7S16E2F0
  • EMB REL ST S10 16E 115VAC

  • Telefast ABE7 - embase - relais de sortie statique soude - 16 entrees - 115Vca
Sur commande
x   1   unité
EMB REL ST S10 16E 24VDC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABE7S16E2B1
  • EMB REL ST S10 16E 24VDC

  • Telefast ABE7 - embase - relais de sortie statique soude - 16 entrees - 24Vcc
Sur commande
x   1   unité
EMB REL ST S10 16S 0,5A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABE7S16S1B2
  • EMB REL ST S10 16S 0,5A

  • Telefast ABE7 - embase - relais de sortie statique soude - 16 sorties - 0,5A
Sur commande
x   1   unité
EMB REL EM DEB 2RT LIB PO photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ABE7R16T370
  • EMB REL EM DEB 2RT LIB PO

  • Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 12,5mm
Sur commande
x   1   unité