- Accueil
- Process et contrôle
- Automatisme industriel
- Switch, passerelle, routeur industriel
- Switch, passerelle, routeur industriel
- Bus de terrain, périphérie déc. - module fonctionnel / technologique
Bus de terrain, périphérie déc. - module fonctionnel / technologique
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- tension d'alimentation DC
- nombre de fonctions
- nombre d'interfaces matérielles USB
- protocole pris en charge pour TCP/IP
- protocole pris en charge pour PROFIBUS
- protocole pris en charge pour CAN
- protocole pris en charge pour INTERBUS
- protocole pris en charge pour ASI
- supporte le protocole KNX
- supporte protocole Modbus
- protocole pris en charge pour Data-Highway
- supporte le protocole DeviceNet
- protocole pris en charge pour SUCONET
- protocole pris en charge pour LON
- protocole pris en charge pour PROFINET IO
- protocole pris en charge pour PROFINET CBA
- protocole pris en charge pour SERCOS
- protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
- protocole pris en charge pour EtherNet/IP
- protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
- protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
- protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
- protocole pris en charge pour PROFIsafe
- protocole pris en charge pour SafetyBUS p
- protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
- standard radio Bluetooth
- standard radio WLAN 802.11
- standard radio GPRS
- standard radio GSM
- standard radio UMTS
- permet le comptage
- adapté au pesage
- adapté à la régulation de température
- adapté à la régulation de soudure
- adapté à la régulation de la pression
- adapté à NC
- adapté à la mesure du déplacement
- adapté à CNC
- adapté à SSI
- adapté à la détection de valeurs incrémentales
- adapté à la détection de valeurs absolues
- adapté à la régulation du débit
- adapté à la mesure du débit
- adapté à la commande de trajectoire
- adapté à la commande de cames
- adapté au sciage à la volée
- adapté à la régulation multi-axes
- adapté à la régulation mono-axe
- adapté au positionnement multi-axes
- adapté au positionnement mono-axe
- indice de protection (IP)
- raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
- mesure de la fréquence
- montage possible sur barres profilées
- adapté aux fonctions de sécurité
- catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
- largeur
- hauteur
- profondeur
- 1