- Accueil
- Process et contrôle
- Commande et protection moteur
- Contacteur électronique
- Contacteur électronique
- Combinaison départ moteur
Combinaison départ moteur
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- type de starter moteur
- tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
- tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
- puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
- classe de déclenchement
- avec déclencheur de court-circuit
- tension d'alimentation de courant nominal Us CC
- type de tension d'actionnement
- puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée
- puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée
- puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée
- courant de fonctionnement nominal Ie
- courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
- réglage de courant du déclencheur de surcharge
- intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V
- intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V
- intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V
- intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V
- nombre de contacts auxiliaires à fermeture
- nombre de contacts auxiliaires à ouverture
- température ambiante, limite supérieure sans restriction
- protection contre les surcharges compensée en température
- type de raccordement du circuit principal
- finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
- montage possible sur barres profilées
- avec transfo
- nombre de postes de commande
- adapté à un arrêt d'urgence
- classe de coordination selon IEC 60947-4-3
- nombre de voyants lumineux
- réinitialisation externe possible
- avec fusible
- indice de protection (IP)
- Degré de protection (NEMA)
- protocole pris en charge pour TCP/IP
- protocole pris en charge pour PROFIBUS
- protocole pris en charge pour CAN
- protocole pris en charge pour INTERBUS
- protocole pris en charge pour ASI
- supporte protocole Modbus
- protocole pris en charge pour Data-Highway
- supporte le protocole DeviceNet
- protocole pris en charge pour SUCONET
- protocole pris en charge pour LON
- protocole pris en charge pour PROFINET IO
- protocole pris en charge pour PROFINET CBA
- protocole pris en charge pour SERCOS
- protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
- protocole pris en charge pour EtherNet/IP
- protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
- protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
- protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
- protocole pris en charge pour PROFIsafe
- protocole pris en charge pour SafetyBUS p
- protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
- largeur
- hauteur
- profondeur