Détecteur de distance inductif

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Capteur de passage, 100 mm photo du produit
  • Fabricant : Crouzet
  • Réf. fabricant : 81372401
  • Capteur de passage, 100 mm

  • Capteur de passage, distance de detection de proximite de 100mm
Sur commande
x   1   unité
Capteur de passage, 18 mm photo du produit
  • Fabricant : Crouzet
  • Réf. fabricant : 81372201
  • Capteur de passage, 18 mm

  • Capteur de passage, distance de detection de proximite de 18mm
Sur commande
x   1   unité
Interrupteur pneumatique, NO photo du produit
  • Fabricant : Crouzet
  • Réf. fabricant : 81290501
  • Interrupteur pneumatique, NO

  • Interrupteur pneumatique V3, NO, Bouton poussoir, actionnement <0,5N a 4bars
Sur commande
x   1   unité
Interrupteur pneumatique, NF photo du produit
  • Fabricant : Crouzet
  • Réf. fabricant : 81290001
  • Interrupteur pneumatique, NF

  • Interrupteur pneumatique V3, NF, Bouton poussoir, actionnement <0,5N a 4bars
Sur commande
x   1   unité
  • 1