Combinaison départ moteur

Trier par
Afficher
681 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
DEMAR.5,5KW 3P 380V50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE1M35Q721
  • DEMAR.5,5KW 3P 380V50 60

  • TeSys LE1M - demarreur en coffret - 10..14A - bobine 380Vca
Selon l'agence
x   1   unité
DEM COFF 1S 9A 230V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE1D09P7A13
  • DEM COFF 1S 9A 230V 50 60

  • TeSys LE1D - demarreur en coffret - 9A - bobine 230Vca
Selon l'agence
x   1   unité
DEM COFF 1S 9A 400V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE1D09V7
  • DEM COFF 1S 9A 400V 50 60

  • TeSys LE1D - demarreur en coffret - 9A - bobine 400Vca
En stock
x   1   unité
DEM COFF 1S 25A 400V50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE1D25V7
  • DEM COFF 1S 25A 400V50 60

  • TeSys LE1D - demarreur en coffret - 25A - bobine 400Vca
En stock
x   1   unité
COFFRET DISJ CONT. 10A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LG7K09Q714
  • COFFRET DISJ CONT. 10A

  • TeSys LG7K - demarreur en coffret - 6..10A - bobine 380Vca
Selon l'agence
x   1   unité
DEM COFF 1S 9A 230V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE1D09P7
  • DEM COFF 1S 9A 230V 50 60

  • TeSys LE1D - demarreur en coffret - 9A - bobine 230Vca
Selon l'agence
x   1   unité
DEM COFF 1S 12A 400V50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE1D12V7
  • DEM COFF 1S 12A 400V50 60

  • TeSys LE1D - demarreur en coffret - 12A - bobine 400Vca
En stock
x   1   unité
DEM COFF 1S 12A 400V50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE1D12V7A13
  • DEM COFF 1S 12A 400V50 60

  • TeSys LE1D - demarreur en coffret - 12A - bobine 400Vca
Sur commande
x   1   unité
DEM COFF 1S 18A 400V50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE1D18V7
  • DEM COFF 1S 18A 400V50 60

  • TeSys LE1D - demarreur en coffret - 18A - bobine 400Vca
En stock
x   1   unité
DEM COF 1S 9A 230V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE4D09P7
  • DEM COF 1S 9A 230V 50 60

  • Tesys LE4D - demarreur en coffret - 9A - bobine 230Vca
Selon l'agence
x   1   unité
DEMAR.0,37KW 3P 400V50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE1M35V708
  • DEMAR.0,37KW 3P 400V50 60

  • TeSys LE1M - demarreur en coffret - 1,8..2,6A - bobine 400Vca
Selon l'agence
x   1   unité
DEM COFF 1S 18A 230V50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE1D18P7
  • DEM COFF 1S 18A 230V50 60

  • TeSys LE1D - demarreur en coffret - 18A - bobine 230Vca
Sur commande
x   1   unité