Contacteurs Assemblés

Trier par
Afficher
133 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
ETOIL TRI 80A 230V50 60HZ photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC3D80P7
  • ETOIL TRI 80A 230V50 60HZ

  • TeSys LC3D - demarreur etoile triangle sur platine - bobine 230Vca
Sur commande
x   1   unité
ETOIL TRI 80A 230V50 60CM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LC3D80P7A64
  • ETOIL TRI 80A 230V50 60CM

  • TeSys LC3D - demarreur etoile triangle sur platine - bobine 230Vca
Sur commande
x   1   unité
STAR-DELTA CONT. ASSY., AC3:75 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
COF ETOIL TRIA 400V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE3D18V7
  • COF ETOIL TRIA 400V 50 60

  • TeSys LE3D - demarreur etoile triangle en coffret - 22kW - bobine 400Vca
Sur commande
x   1   unité
COF ETOIL TRIA 400V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE3D09V7
  • COF ETOIL TRIA 400V 50 60

  • TeSys LE3D - demarreur etoile triangle en coffret - 7,5kW - bobine 400Vca
Sur commande
x   1   unité
COF ETOIL TRIA 400V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE3D12V7
  • COF ETOIL TRIA 400V 50 60

  • TeSys LE3D - demarreur etoile triangle en coffret - 11kW - bobine 400Vca
Selon l'agence
x   1   unité
COF ETOIL TRI 230V 50 60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LE3D18P7
  • COF ETOIL TRI 230V 50 60

  • TeSys LE3D - demarreur etoile triangle en coffret - 22kW - bobine 230Vca
Sur commande
x   1   unité
SIRIUS NG CONTACTEUR ETOILE-TR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DEMARREUR ETOILE-TRIANGLE, AC3 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CONTCT.ETOILE-TRIANG. 11KW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CONTCT.ETOILE-TRIANG. 5,5KW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
STAR-DELTA CONT. ASSY., AC3:75 photo du produit
Sur commande
x   1   unité