Bobine à émission

Trier par
Afficher
47 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
DECL.EMIS.TENSION 220V50 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GVAS225
  • DECL.EMIS.TENSION 220V50

  • TeSys GVAS - declencheur voltmetrique - 220..240Vca 50 Hz
Selon l'agence
x   1   unité
DECL.EMIS.TENSION 220V60 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GVAS226
  • DECL.EMIS.TENSION 220V60

  • TeSys GVAS - declencheur voltmetrique - 220..240Vca 60 Hz
Sur commande
x   1   unité
DECL.EMIS.TENSION 380V50 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GVAS385
  • DECL.EMIS.TENSION 380V50

  • TeSys GVAS - declencheur voltmetrique - 380..400Vca 50Hz
Sur commande
x   1   unité
declen. a emission de tension photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GV4AS287
  • declen. a emission de tension

  • TeSys GV - declencheur a emission de tension - 208-277Vca
Sur commande
x   1   unité
DECL.EMIS.TENSION 415V50 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GVAS415
  • DECL.EMIS.TENSION 415V50

  • TeSys GVAS - declencheur voltmetrique - 415..440Vca 50 Hz
Sur commande
x   1   unité
DECLENCHEUR VOLTMETRIQUE AC 21 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
declen. a emission de tension photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DECL.EMIS.TENSION 48V 50 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GVAS055
  • DECL.EMIS.TENSION 48V 50

  • TeSys GVAS - declencheur voltmetrique - 48Vca 50Hz
Sur commande
x   1   unité
DECL.EMIS.TENSION 110V-50 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GVAS115
  • DECL.EMIS.TENSION 110V-50

  • TeSys GVAS - declencheur voltmetrique - 110..115Vca 50Hz
Sur commande
x   1   unité
DECL.EMIS.TENSION 24V 50 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GVAS025
  • DECL.EMIS.TENSION 24V 50

  • TeSys GVAS - declencheur voltmetrique - 24Vca 50Hz
Sur commande
x   1   unité
A-PKZ0(400V50HZ) photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 000073190
  • A-PKZ0(400V50HZ)

  • Déclencheur à émission de tension, 400V50Hz
Sur commande
x   1   unité
A-PKZ0(480V60HZ) photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 000073199
  • A-PKZ0(480V60HZ)

  • Déclencheur à émission de tension, 480V60Hz
Sur commande
x   1   unité