Disjoncteur pour protection de transformateur, de générateur et d'installation

Trier par
Afficher
238 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
DISJONCTEUR BORNES A VIS 3,2A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PKZM0-1-T photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 000088911
  • PKZM0-1-T

  • Disjoncteur de protection de transf., 3p, Ir= 0.63-1A
Sur commande
x   1   unité
MS132-1.6T PRIMAIRE DE TRANSF photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MS132-1.0T PRIMAIRE DE TRANSF photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR BORNES A VIS 0,5A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PKZM0-10-T photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 000088916
  • PKZM0-10-T

  • Disjoncteur de protection de transf., 3p, Ir= 6.3-10A
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR BORNES A VIS 16A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR BORNES A VIS 2,5A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR BORNES VIS 52A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Disj.convertisseur U.3A. photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PKE32/XTUCP-36 photo du produit
  • Fabricant : Eaton Industries France SAS
  • Réf. fabricant : 000168972
  • PKE32/XTUCP-36

  • Disjoncteur de protection des installations, 15-36A, standard
Sur commande
x   1   unité
DISJONCTEUR UL489 15A photo du produit
Sur commande
x   1   unité