Axe de commutateur

Trier par
Afficher
17 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
AXE 50..400A 10X10 200MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GS2AE22
  • AXE 50..400A 10X10 200MM

  • TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 200mm - 50A a 400A
Selon l'agence
x   1   unité
AXE 50..400A 10X10 32 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GS2AE2
  • AXE 50..400A 10X10 32

  • TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 320mm - 50A a 400A
En stock
x   1   unité
AXE 30-32A 5X5 200MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GS2AE82
  • AXE 30-32A 5X5 200MM

  • TeSys GS - axe - 5x5mm - L= 200mm - 30A a 32A
Selon l'agence
x   1   unité
AXE 50..400A 10X10 400MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GS2AE21
  • AXE 50..400A 10X10 400MM

  • TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 400mm - 50A a 400A
Selon l'agence
x   1   unité
RALLONGE D AXE 300 330 MM photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
SHAFT EXTENSION PIECE photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VZ18
  • SHAFT EXTENSION PIECE

  • TeSys Vario - bout d'arbre - V3, V4, V5, V6
Selon l'agence
x   1   unité
RALLONGE D AXE 300 330 MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VZN17
  • RALLONGE D AXE 300 330 MM

  • TeSys Vario - bout d'arbre - V02..V2, VN12, VN20
Selon l'agence
x   1   unité
RALLONGE D AXE 110MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : VZ17L127
  • RALLONGE D AXE 110MM

  • TeSys Vario - Rallonge d'axe 110mm
Sur commande
x   1   unité
AXE 630..1250A 12X12 320M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AXE 630..1250A 12X12 400M photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GS2AE51
  • AXE 630..1250A 12X12 400M

  • TeSys GS - axe - 12x12mm - L= 400mm - 630A a 1250A
Sur commande
x   1   unité
AXE 630..1250A 12X12 200M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AXE 30-32A 5X5 400MM photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : GS2AE81
  • AXE 30-32A 5X5 400MM

  • TeSys GS - axe - 5x5mm - L= 400mm - 30A a 32A
Sur commande
x   1   unité