Support pour fusible cylindrique

Trier par
Afficher
30 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
PORTE FUS 2P 32A POUR FUS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : DF102
  • PORTE FUS 2P 32A POUR FUS

  • TeSys - porte-fusible - 2P - 32A - pour fusible 10x38mm
En stock
x   1   unité
PORTE FUS 1P N 32A POUR F photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : DF101N
  • PORTE FUS 1P N 32A POUR F

  • TeSys - porte-fusible - 1P-N - 32A - pour fusible 10x38mm
En stock
x   1   unité
PORTE FUS 3P N 32A POUR F photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : DF103N
  • PORTE FUS 3P N 32A POUR F

  • TeSys - porte-fusible - 3P-N - 32A - pour fusible 10x38mm
Selon l'agence
x   1   unité
PORTE FUS 3P 32A POUR FUS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : DF103
  • PORTE FUS 3P 32A POUR FUS

  • TeSys - porte-fusible - 3P - 32A - pour fusible 10x38mm
En stock
x   1   unité
PORTE FUS 3P 125A POUR FU photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : DF223C
  • PORTE FUS 3P 125A POUR FU

  • TeSys - porte-fusible - 3P - 125A - pour fusible 22x58mm
Selon l'agence
x   1   unité
PORTE FUS 2P 50A POUR FUS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : DF142
  • PORTE FUS 2P 50A POUR FUS

  • TeSys - porte-fusible - 2P - 50A - pour fusible 14x51mm
Selon l'agence
x   1   unité
PORTE FUS 2P 32A POUR FUS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : DF102V
  • PORTE FUS 2P 32A POUR FUS

  • TeSys - porte-fusible - 2P - 32A - pour fusible 10x38mm - avec voyant fusible
Selon l'agence
x   1   unité
PORTE FUS 3P N 50A POUR F photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : DF143NC
  • PORTE FUS 3P N 50A POUR F

  • TeSys - porte-fusible - 3P-N - 50A - pour fusible 14x51mm
Selon l'agence
x   1   unité
PORTE FUS 3P N 125A POUR photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : DF223NC
  • PORTE FUS 3P N 125A POUR

  • TeSys - porte-fusible - 3P-N - 125A - pour fusible 22x58mm
Selon l'agence
x   1   unité
PORTE FUS 3P 50A POUR FUS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : DF143C
  • PORTE FUS 3P 50A POUR FUS

  • TeSys - porte-fusible - 3P - 50A - pour fusible 14x51mm
Selon l'agence
x   1   unité
PORTE FUS 1P 32A POUR FUS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : DF101
  • PORTE FUS 1P 32A POUR FUS

  • TeSys - porte-fusible - 1P - 32A - pour fusible 10x38mm
En stock
x   1   unité
PORTE FUS 2P 25A POUR FUS photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : DF82
  • PORTE FUS 2P 25A POUR FUS

  • TeSys - porte-fusible - 2P - 25A - pour fusible 8,5x31,5mm
Selon l'agence
x   1   unité