Gaine tressée

Trier par
Afficher
179 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Gaine tressee HEGPA6620BK(50m) photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 170-42000
  • Gaine tressee HEGPA6620BK(50m)

  • Gaine tressee Polyamide 6.6 HEGPA66 noire diametre 20 mm, rouleau de 50m
Sur commande
x   1   mètre
Gaine tressee HEGP50BK(50m) photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 170-15000
  • Gaine tressee HEGP50BK(50m)

  • Gaine tressee Polyester HEGP noire diametre 50 mm, rouleau de 50m
Sur commande
x   1   mètre
Gaine tressee HEGP25BK(50m) photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 170-12500
  • Gaine tressee HEGP25BK(50m)

  • Gaine tressee Polyester HEGP noire diametre 25 mm, rouleau de 50m
Sur commande
x   1   mètre
HEGEMIP18(50m) photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 173-01800
  • HEGEMIP18(50m)

  • Gaine tressee metallique HEGEPEMIP diametre 18 mm
Sur commande
x   1   mètre
Gaine tressee HEGP15GY(100m) photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 170-11502
  • Gaine tressee HEGP15GY(100m)

  • Gaine tressee Polyester HEGP grise diametre 15 mm, rouleau de 100m
Sur commande
x   1   mètre
Gaine tressee HEGP15BK(100m) photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 170-11500
  • Gaine tressee HEGP15BK(100m)

  • Gaine tressee Polyester HEGP noire diametre 15 mm, rouleau de 100m
Sur commande
x   1   mètre
Gaine tressee HEGP06BK(100m) photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 170-10600
  • Gaine tressee HEGP06BK(100m)

  • Gaine tressee Polyester HEGP noire diametre 6 mm, rouleau de 100m
Sur commande
x   1   mètre
Gaine tressee HEGPA6608 GY photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 170-20800
  • Gaine tressee HEGPA6608 GY

  • Gaine tressee Polyamide 6.6 HEGPA66 grise diametre 8 mm, rouleau de 100m
Sur commande
x   1   mètre
HEGPETFR08-BK (100m) photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 170-81004
  • HEGPETFR08-BK (100m)

  • Gaine tressee HEGPETFR noire diametre 08 mm
Sur commande
x   1   mètre
Gaine tressee HEGPA6604 BK photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 170-40400
  • Gaine tressee HEGPA6604 BK

  • Gaine tressee Polyamide 6.6 HEGPA66 noire diametre 4 mm, rouleau de 200m
Sur commande
x   1   mètre
Gaine tressee HEGPA6606 BK photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 170-40600
  • Gaine tressee HEGPA6606 BK

  • Gaine tressee Polyamide 6.6 HEGPA66 noire diametre 6 mm, rouleau de 100m
Sur commande
x   1   mètre
Gaine tressee HEGPX30BK (50m) photo du produit
Sur commande
x   1   mètre