- Accueil
- Process et contrôle
- Détection
- Codeur, code-barre, vision, contraste
- Codeur, code-barre, vision, contraste
- Détecteur de proximité magnétique
Détecteur de proximité magnétique
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
- type de construction du boîtier
- conditions de montage mécaniques du capteur
- tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
- distance de commutation
- nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
- nombre de sorties de semiconducteur protégées
- nombre de sorties retardées protégées
- type d'actionnement
- finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
- finition du raccordement électrique
- finition de la sortie de commutation
- largeur du capteur
- hauteur du capteur
- longueur du capteur
- diamètre du capteur
- catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
- catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
- matériau du boîtier/corps
- revêtement du boîtier
- distance de commutation protégée ARRÊT
- distance de commutation protégée MARCHE
- SIL conformément à IEC 61508
- niveau de performance selon EN ISO 13849-1
- courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
- température ambiante
- courant de sortie min.
- tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
- tension d'alimentation assignée CC
- type de tension
- détection transversale/de court-circuit possible
- avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
- adapté aux fonctions de sécurité
- avec affichage du statut
- indice de protection (IP)
- Degré de protection (NEMA)