|
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000019711
-
- Manostat avec contact auxiliaire, 1W, 7bar, 0,2bar
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000058692
-
- Manostat, 1W doré, 15bar
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000088527
-
- Manostat avec contact auxiliaire, 1W, 15bar
| |
- Fabricant : Telemecanique Sensors France
- Réf. fabricant : XCKJ1236
-
- COMPLETE LIMIT SWITCH METAL NO AND NC
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000057679
-
- Manostat, 3p, 7bar
| |
- Fabricant : Telemecanique Sensors France
- Réf. fabricant : ZCT29G11
-
- LIMIT SWITCH BODY ZCT WITH 2NC SNAP
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000052933
-
- Manostat, 3p, 25bar, soupape de décharge
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000024457
-
- Manostat, 1W, 65psi
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000029203
-
- Manostat, 3p, 15bar
| |
- Fabricant : Telemecanique Sensors France
- Réf. fabricant : ZCMD21L06SHP
-
- ZCMD - corps inter. de position - O+F - action brusque - câb 0,6 m - Débrochable
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000058691
-
- Manostat, 1W doré, 25bar
| |
- Fabricant : Eaton Industries France SAS
- Réf. fabricant : 000098019
-
- Manostat, 1W, 25bar
| |