Accessoires pour détecteur

Trier par
Afficher
8 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Récepteur JUMO Wtrans photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00482648
  • Récepteur JUMO Wtrans

  • Support mural pour antenne Utilisation sur Wtrans type 90.2931
Sur commande
x   1   unité
Raccords coulissants et brides photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00404585
  • Raccords coulissants et brides

  • Connecteur M12 4 poles droit + 2 m de câble PVC Autre carateristique suivant fic
Sur commande
x   1   unité
Raccords coulissants et brides photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Accessoires et pièces photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00404727
  • Accessoires et pièces

  • Accessoires et pièces de rechanges
Sur commande
x   1   unité
Récepteur JUMO Wtrans photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00482646
  • Récepteur JUMO Wtrans

  • Câble d?antenne de 3 m de long, I mpédance 50 ? avec connecteur à visser précâb
Sur commande
x   1   unité
Raccords vissés, brides photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00049709
  • Raccords vissés, brides

  • Raccord coul. M8x100 D=3mm Inox bague PTFE
Sur commande
x   1   unité
Câbles photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00037843
  • Câbles

  • Câble de raccordement 4 * 0,14 mm² FEP / SIL d = 3,8 mm
Sur commande
x   1   mètre
JUMO DELOS T photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00550018
  • JUMO DELOS T

  • JUMO DELOS T Capteur de température électronique avec affichage et sortie
Sur commande
x   1   unité
  • 1