Câble de liaison

Trier par
Afficher
69 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Câbles photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00421577
  • Câbles

  • Câble de raccordement 3 * 0.22 mm² PTFE / B / PFA d = 4,2 mm
Sur commande
x   1   mètre
Câbles photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00017847
  • Câbles

  • Câble de compensation 2 x 0,5 Pour thermocouple K Nature FEP/SIL Ø 4,7
Sur commande
x   1   mètre
Câbles photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00017858
  • Câbles

  • Câble de compensation 2 x 0,5 Pour thermocouple K Nature FDV/FDV/TAG Ø 4,7
Sur commande
x   1   mètre
Câbles photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00037101
  • Câbles

  • Câble de raccordement 2 * 0.34 mm² FEP / SIL d = 4,7 mm
Sur commande
x   1   mètre
Câbles photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00421593
  • Câbles

  • Cable racc. 3x0.22mm2-fils isolés PFA + Torsadé
Sur commande
x   1   mètre
Câbles photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00422049
  • Câbles

  • Cable racc. 6x0.35mm2 PVC/blindé/PVC ø6,3
Sur commande
x   1   mètre
Câbles photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00422302
  • Câbles

  • Cable de comp. 2x0,5 NiCr-Ni K Sil/Blindé/Sil
Sur commande
x   1   mètre
Câbles photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00421521
  • Câbles

  • Câble de raccordement 4 * 0,22 mm² PFTE / Sil d = 4,8 mm
Sur commande
x   1   mètre
Câble de prolongation PUR photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00503579
  • Câble de prolongation PUR

  • Câble de prolongation PUR (blindé) avec connecteur machine
Sur commande
x   1   unité
Câbles photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00038186
  • Câbles

  • Câble racc. 4x0,14mm2 PVC/PVC D=3,9
Sur commande
x   1   mètre
Câbles photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00341903
  • Câbles

  • Cable de comp. 2x0,5 Fe-CuNi J FDV/FDV/TAG d=4,7mm
Sur commande
x   1   mètre
Câbles photo du produit
  • Fabricant : JUMO REGULATION
  • Réf. fabricant : 00037564
  • Câbles

  • Cable racc. 2x0.34mm2 PVC/PVC d=4,7 mm
Sur commande
x   1   mètre