Porte / tableau de commande (armoire électrique)

Trier par
Afficher
70 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Porte droit S3X 304L 12 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYDS3X1210R
  • Porte droit S3X 304L 12

  • Spacial - porte droite de coffret inox S3X - H= 1200xL=1 000mm avec fermeture
Sur commande
x   1   unité
Porte plein S3X 304L 800x photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYDS3X86
  • Porte plein S3X 304L 800x

  • Spacial - porte pleine de coffet inox S3X - H=800xL=600mm avec fermeture
Sur commande
x   1   unité
Porte gauche SMX SFX 30 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYDSFX2010L
  • Porte gauche SMX SFX 30

  • Spacial - porte gauche d'armoire inox SMX+cellule inox SFX - H=2000xL=1000mm
Sur commande
x   1   unité
Porte plein S3X 304L 300x photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYDS3X325
  • Porte plein S3X 304L 300x

  • Spacial - porte pleine de coffret inox S3X - H=300xL=250mm avec fermeture
Sur commande
x   1   unité
Porte plein S3X 316L 300x photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYDS3X33H
  • Porte plein S3X 316L 300x

  • Spacial - porte pleine de coffet inox 316L S3X - H=300xL=300mm avec fermeture
Sur commande
x   1   unité
Porte SMX SFX 304L 1800x8 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYDSFX188
  • Porte SMX SFX 304L 1800x8

  • Spacial - porte d'armoire inox SMX et de cellule inox SFX - H=1800xL=800mm
Sur commande
x   1   unité
Porte SMX 316L 1800x800 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYDSFX188H
  • Porte SMX 316L 1800x800

  • Spacial - porte d'armoire inox 316L SMX - H=1800xL=800mm
Sur commande
x   1   unité
Porte droit SMX SFX 304 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYDSFX2012R
  • Porte droit SMX SFX 304

  • Spacial - porte droite d'armoire inox SMX+cellule inox SFX - H=2000xL=1200mm
Sur commande
x   1   unité
Porte plein S3X 316L 500x photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYDS3X54H
  • Porte plein S3X 316L 500x

  • Spacial - porte pleine de coffet inox 316L S3X - H=500xL=400mm avec fermeture
Sur commande
x   1   unité
Porte plein S3X 316L 600x photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYDS3X64H
  • Porte plein S3X 316L 600x

  • Spacial - porte pleine de coffet inox 316L S3X - H=600xL=400mm avec fermeture
Sur commande
x   1   unité
Porte plein S3X 304L 400x photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYDS3X44
  • Porte plein S3X 304L 400x

  • Spacial - porte pleine de coffet inox S3X - H=400xL=400mm avec fermeture
Sur commande
x   1   unité
Porte plein S3X 304L 500x photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYDS3X54
  • Porte plein S3X 304L 500x

  • Spacial - porte pleine de coffet inox S3X - H=500xL=400mm avec fermeture
Sur commande
x   1   unité