Socle / élément de socle (armoire électrique)

Trier par
Afficher
37 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SOC INOX AVT 800X200 304L photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYSPFX8200
  • SOC INOX AVT 800X200 304L

  • Spacial jeu 2 panneaux face avant + corner inox 304L 800 large x 200 haute
Sur commande
x   1  
SOC INOX AV 1200X200 304L photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYSPFX12200
  • SOC INOX AV 1200X200 304L

  • Spacial jeu 2 panneaux face avant + corner inox 304L 1200 large x 200 haute
Sur commande
x   1  
SOC INOX AV 1000X200 304L photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYSPFX10200
  • SOC INOX AV 1000X200 304L

  • Spacial jeu 2 panneaux face avant + corner inox 304L 1000 large x 200 haute
Sur commande
x   1  
SOC INOX AV 1600X200 304L photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYSPFX16200
  • SOC INOX AV 1600X200 304L

  • Spacial jeu 2 panneaux face avant + corner inox 304L 1600 large x 200 haute
Sur commande
x   1  
SOC INOX AV 1000X200 316L photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYSPFX10200H
  • SOC INOX AV 1000X200 316L

  • Spacial jeu 2 panneaux face avant + corner inox 316L 1000 large x100 haute
Sur commande
x   1  
SOC INOX LAT 400X200 304L photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYSPSX4200SF
  • SOC INOX LAT 400X200 304L

  • Spacial jeu 2 panneaux lateraux inox 304L arm SF-SM 400 prof x 200 haute
Sur commande
x   1  
SOC INOX AVT 800X200 316L photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYSPFX8200H
  • SOC INOX AVT 800X200 316L

  • Spacial jeu 2 panneaux face avant + corner inox 316L 800 large x100 haute
Sur commande
x   1  
SOC INOX AVT 800X100 304L photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYSPFX8100
  • SOC INOX AVT 800X100 304L

  • Spacial jeu 2 panneaux face avant + corner inox 304L 800 large x100 haute
Sur commande
x   1  
SOC INOX LAT 400X200 304L photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYSPSX4200
  • SOC INOX LAT 400X200 304L

  • Spacial jeu 2 panneaux lateraux inox 304L 400 profondeur x 200 hauteur
Sur commande
x   1  
SOC INOX LAT 600X200 304L photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYSPSX6200
  • SOC INOX LAT 600X200 304L

  • Spacial jeu 2 panneaux lateraux inox 304L 600 profondeur x 200 hauteur
Sur commande
x   1  
SOC INOX LAT 600X200 304L photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYSPSX6200SF
  • SOC INOX LAT 600X200 304L

  • Spacial jeu 2 panneaux lateraux inox 304L arm SF-SM 600 prof x 200 haute
Sur commande
x   1  
SOC INOX AV 1000X100 304L photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYSPFX10100
  • SOC INOX AV 1000X100 304L

  • Spacial jeu 2 panneaux face avant + corner inox 304L 1000 large x100 haute
Sur commande
x   1