Prise CEE

Trier par
Afficher
50 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
PRISE S. 16A 3P 230V IP67 photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 9301
  • PRISE S. 16A 3P 230V IP67

  • SOCLE de PRISE SAILLIE 16A 3P 230V IP67
Selon l'agence
x   1   unité
PRISE 32A 5P 400V IP44 photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 27008
  • PRISE 32A 5P 400V IP44

  • SOCLE de PRISE SAILLIE 32A 5P 400V IP44
Sur commande
x   1   unité
PRISE S. 16A 3P 230V IP44 photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 27001
  • PRISE S. 16A 3P 230V IP44

  • SOCLE de PRISE SAILLIE . 16A 3P 230V IP44
En stock
x   1   unité
PRISE 16A 5P 400V IP44 photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 27004
  • PRISE 16A 5P 400V IP44

  • SOCLE de PRISE SAILLIE. 16A 5P 400V IP44
En stock
x   1   unité
PRISE S. 32A 5P 400V IP67 photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 9382
  • PRISE S. 32A 5P 400V IP67

  • SOCLE DE PRISE SAILLIE 32A 5P 400V IP67
Selon l'agence
x   1   unité
PRISE S. 16A 5P 400V IP67 photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 9342
  • PRISE S. 16A 5P 400V IP67

  • SOCLE DE PRISE SAILLIE 16A 5P 400V IP67
Selon l'agence
x   1   unité
PRISE MUR Twin 16A4P 400V IP44 photo du produit
En stock
x   1   unité
PRISE MURTwin32A4P400VINCLIP44 photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 1348
  • PRISE MURTwin32A4P400VINCLIP44

  • SOCLE PRISE MURAL TwinCONTACT 32A 4P 400V INCLINE IP44
En stock
x   1   unité
PRISE S. Twin 16A 3P 230V IP44 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PRISE S. 32A 4P 400V IP67 photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 9372
  • PRISE S. 32A 4P 400V IP67

  • SOCLE DE PRISE SAILLIE 32A 4P 400V IP67
Selon l'agence
x   1   unité
PRISE S. 16A 4P 400V IP44 photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 27002
  • PRISE S. 16A 4P 400V IP44

  • SOCLE de PRISE SAILLIE . 16A 4P 400V IP44
En stock
x   1   unité
PRISE S. 32A 4P 400V IP44 photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 27006
  • PRISE S. 32A 4P 400V IP44

  • SOCLE de PRISE SAILLIE . 32A 4P 400V IP44
En stock
x   1   unité