Programme architecture CEE / contact de protection (Indice de Protection IP44)

Trier par
Afficher
15 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
PRISE S-E CEPEX 16A5P 400V photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 4115
  • PRISE S-E CEPEX 16A5P 400V

  • SOCLE de PRISE S-E CEPEX 16A 5P 400V IP44
Sur commande
x   1   unité
PRISE S CEPEX 32A5P 400V GC photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 4110
  • PRISE S CEPEX 32A5P 400V GC

  • SOCLE de PRISE SAILLIE CEPEX 32A 5P 400V IP44 Gris clair
Sur commande
x   1   unité
PRISE S CEPEX 16A5P 400V GC photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 4105
  • PRISE S CEPEX 16A5P 400V GC

  • SOCLE de PRISE SAILLIE CEPEX 16A 5P 400V IP44 Gris clair
Sur commande
x   1   unité
CEPEX CLE 2 RJ45TKMKDMF photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 4300
  • CEPEX CLE 2 RJ45TKMKDMF

  • BOITIER CEPEX SAILLIE A CLE IP44 GRIS pour 2 PRISES RJ 45 TYPE :TKM KDMF
Sur commande
x   1   unité
PRISE S-E CEPEX NF IP44 BP photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 4901
  • PRISE S-E CEPEX NF IP44 BP

  • SOCLE de PRISE SEMI ENCASTRE-Cepex NF 16A 2P+T 230V IP44 BLANC PERLE
Sur commande
x   1   unité
PRISE S-E CEPEX NF IP44 BP photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 4909
  • PRISE S-E CEPEX NF IP44 BP

  • SOCLE de PRISE SEMI ENCASTRE-Cepex NF 16A 2P+T 230V IP44 BLANC POLAIRE
Sur commande
x   1   unité
PRISE S-E CEPEX 16A3P 230V photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 4112
  • PRISE S-E CEPEX 16A3P 230V

  • SOCLE de PRISE S-E CEPEX 16A 3P 230V IP44
Sur commande
x   1   unité
PRISE S CEPEX NF IP44 GRIS photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 4900
  • PRISE S CEPEX NF IP44 GRIS

  • SOCLE de PRISE SAILLIE Cepex NF 16A 2P+T 230V IP44 GRIS
Sur commande
x   1   unité
PRISE ENCAST. CEPEX NF IP44 BP photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 4902
  • PRISE ENCAST. CEPEX NF IP44 BP

  • SOCLE de PRISE Cepex NF 16A 2P+T 230V IP44 BLANC PERLE AVEC BOITIER ENCASTREMENT
Sur commande
x   1   unité
PRISE S CEPEX 32A4P 400V GC photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 4108
  • PRISE S CEPEX 32A4P 400V GC

  • SOCLE de PRISE SAILLIE CEPEX 32A 4P 400V IP44 Gris clair
Sur commande
x   1   unité
PRISE S-E CEPEX 16A4P 400V photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 4113
  • PRISE S-E CEPEX 16A4P 400V

  • SOCLE de PRISE S-E CEPEX 16A 4P 400V IP44
Sur commande
x   1   unité
PRISES CEPEX S-E NF IP44 G.ARG photo du produit
  • Fabricant : MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
  • Réf. fabricant : 4904
  • PRISES CEPEX S-E NF IP44 G.ARG

  • SOCLE de PRISE SEMI ENCASTRE CEPEX NF 16A 2P+T 230V IP44 GRIS ARGENTE
Sur commande
x   1   unité