Accessoires pour connectique basse tension

Trier par
Afficher
16 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
TK ABL photo du produit
  • Fabricant : Spelsberg
  • Réf. fabricant : 19400101
  • TK ABL

  • TK ABL * Kit de pattes de fixation murale
Sur commande
x   1   unité
GEOS MH-18 photo du produit
  • Fabricant : Spelsberg
  • Réf. fabricant : 72002201
  • GEOS MH-18

  • GEOS MH-18 * Support de montage
Sur commande
x   1   unité
SRS 90-150 photo du produit
  • Fabricant : Spelsberg
  • Réf. fabricant : 72004101
  • SRS 90-150

  • SRS 90-150 * Kit de brides vissées pour Mât de 90 à 150 cm
Sur commande
x   1   unité
GEOS MSS-40 photo du produit
  • Fabricant : Spelsberg
  • Réf. fabricant : 72005101
  • GEOS MSS-40

  • GEOS MSS-40 * Kit de fixation de mât pour longueur 40 cm
Sur commande
x   1   unité
GEOS ABL-10 photo du produit
  • Fabricant : Spelsberg
  • Réf. fabricant : 72002001
  • GEOS ABL-10

  • GEOS ABL-10*Languette plastique de fixation extérieure * Distance au mur=10 mm
Sur commande
x   1   unité
TK DST photo du produit
  • Fabricant : Spelsberg
  • Réf. fabricant : 19410001
  • TK DST

  • TK DST * Kit d'entretoises pour fixer une platine ou une carte électronique
Sur commande
x   1  
SRS 60-90 photo du produit
  • Fabricant : Spelsberg
  • Réf. fabricant : 72004001
  • SRS 60-90

  • SRS 60-90 * Kit de brides vissées pour Mât de 60 à 90 cm
Sur commande
x   1   unité
GEOS MSS-50 photo du produit
  • Fabricant : Spelsberg
  • Réf. fabricant : 72005201
  • GEOS MSS-50

  • GEOS MSS-50 * Kit de fixation de mât pour longueur 50 cm
Sur commande
x   1   unité
GEOS MH-22 photo du produit
  • Fabricant : Spelsberg
  • Réf. fabricant : 72002301
  • GEOS MH-22

  • GEOS MH-22 * Support de montage
Sur commande
x   1   unité
TG ABL photo du produit
  • Fabricant : Spelsberg
  • Réf. fabricant : 18200201
  • TG ABL

  • TG ABL - Kit de languettes de fixation extérieure
Sur commande
x   1   unité
GEOS ABL-40/ES photo du produit
  • Fabricant : Spelsberg
  • Réf. fabricant : 72007601
  • GEOS ABL-40/ES

  • GEOS ABL-40/ES*Languette inox de fixation extérieure * Distance au mur=40 mm
Sur commande
x   1   unité
GEOS ABL-40 photo du produit
  • Fabricant : Spelsberg
  • Réf. fabricant : 72002101
  • GEOS ABL-40

  • GEOS ABL-40*Languette plastique de fixation extérieure * Distance au mur=40 mm
Sur commande
x   1   unité