Filtre (climatisation de boîtier / d'armoire de commande)

Trier par
Afficher
90 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
5 Cartouche filtrante photo du produit
  • Fabricant : Rittal
  • Réf. fabricant : 3172100
  • 5 Cartouche filtrante

  • 5 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre
Selon l'agence
x   1   unité
5 Cartouche filtrante photo du produit
  • Fabricant : Rittal
  • Réf. fabricant : 3173100
  • 5 Cartouche filtrante

  • 5 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre
Sur commande
x   1   unité
5 Cartouche filtrante photo du produit
  • Fabricant : Rittal
  • Réf. fabricant : 3171100
  • 5 Cartouche filtrante

  • 5 Cartouche filtrante - SK - pour ventilateurs à filtre - H173 L173 P17 MM
Selon l'agence
x   1   unité
5 Cartouche filtrante photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
5 FILTRE PLISSE H212 L212 P21 photo du produit
  • Fabricant : Rittal
  • Réf. fabricant : 3182125
  • 5 FILTRE PLISSE H212 L212 P21

  • 5 Filtre plissé - SK - H212,5 L212,5 P21 - IP55 - pour modèles 3240XXX 3241XXX
Sur commande
x   1   unité
Filtre Alu Clim Tt 0,8 -2kW photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYCUACC015DG
  • Filtre Alu Clim Tt 0,8 -2kW

  • ClimaSys CU - Filtre Aluminium pour climatisation de toit 0,8 - 1,2 - 1,5 - 2kW
Sur commande
x   1   unité
FILTRE INOX LA 1K2-1K6-2K photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYCUFX1K2T2K
  • FILTRE INOX LA 1K2-1K6-2K

  • ClimaSys filtre acier inox AA Lat 1K2-1K6-2K
Sur commande
x   1   unité
FILTRE INOX LAT 3K-4K photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYCUFX3KT4K
  • FILTRE INOX LAT 3K-4K

  • ClimaSys - filtre acier inox AA Lat 3K -4K - Aluminium
Sur commande
x   1   unité
FILTRES LAT 1K2-1K6-2K photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYCUF1KT2K
  • FILTRES LAT 1K2-1K6-2K

  • ClimaSys filtre synthetique AA Lat 1K2-1K6-2K
Sur commande
x   1   unité
FILTRES LAT 3K-4K photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYCUF3KT4K
  • FILTRES LAT 3K-4K

  • ClimaSys filtre synthetique AA Lat 3K-4K
Sur commande
x   1   unité
Filtre Cl Tt 0,8- 2kW photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : NSYCUACC011DG
  • Filtre Cl Tt 0,8- 2kW

  • ClimaSys CU - Filtre fibre pour climatisation de toit 0,8 - 1,2 - 1,5 -2kW
Sur commande
x   1   unité
Filtre métallique climatiseur photo du produit
Sur commande
x   1   unité