Installation de refroidissement en circuit fermé (armoire de commande)

Trier par
Afficher
13 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Mini-centrale refroidisseme photo du produit
Sur commande
x   1   unité
REFROID EAU BLUE E+ 2,5 kW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
REFROIDISSEUR EAU BLUE E+ 11KW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
REFROID EAU BLUE E 20kW photo du produit
  • Fabricant : Rittal
  • Réf. fabricant : 3336435
  • REFROID EAU BLUE E 20kW

  • Refroidisseur d'eau Blue e 20kW - SK - 18,45/21,44 kW, 400 V
Sur commande
x   1   unité
REFROID EAU BLUE E 14kW photo du produit
  • Fabricant : Rittal
  • Réf. fabricant : 3336415
  • REFROID EAU BLUE E 14kW

  • Refroidisseur d'eau Blue e 14kW - SK - 13,86/14,36 kW, 400 V
Sur commande
x   1   unité
REFROIDISSEUR EAU BLUE E+ 11KW photo du produit
Sur commande
x   1   unité
REFROID EAU BLUE E 25kW photo du produit
  • Fabricant : Rittal
  • Réf. fabricant : 3336450
  • REFROID EAU BLUE E 25kW

  • Refroidisseur d'eau Blue e 25kW - SK - 22,93/25,29 kW, 400 V
Sur commande
x   1   unité
REFROID EAU BLUE E+ 5,5 kW photo du produit
  • Fabricant : Rittal
  • Réf. fabricant : 3334400
  • REFROID EAU BLUE E+ 5,5 kW

  • Refroidisseur d'eau Blue e+ 5,5 kW - SK - Jusqu'à 70% d'économies d'énergie
Sur commande
x   1   unité
REFROID EAU BLUE E 14kW photo du produit
  • Fabricant : Rittal
  • Réf. fabricant : 3336410
  • REFROID EAU BLUE E 14kW

  • Refroidisseur d'eau Blue e 14kW - SK - 13,86/14,36 kW, 400 V
Sur commande
x   1   unité
REFROID EAU BLUE E 25kW photo du produit
  • Fabricant : Rittal
  • Réf. fabricant : 3336455
  • REFROID EAU BLUE E 25kW

  • Refroidisseur d'eau Blue e 25kW - SK - 22,93/25,29 kW, 400 V
Sur commande
x   1   unité
Refroid d'eau Blue e+ 4 kW photo du produit
  • Fabricant : Rittal
  • Réf. fabricant : 3334300
  • Refroid d'eau Blue e+ 4 kW

  • Refroidisseur d'eau Blue e+ 4 kW - SK - Jusqu'à 70% d'économies d'énergie
Sur commande
x   1   unité
Mini-centrale refroidisseme photo du produit
Sur commande
x   1   unité