Ruban de mise à la terre

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CONDUCTEUR DE MASSE 6MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 036395
  • CONDUCTEUR DE MASSE 6MM

  • Fil vert/jaune pour coffret ou armoire - capacité 6mm²
Sur commande
x   1   unité
ALTIS CONDUCT.MASSE 6MM2 photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 034795
  • ALTIS CONDUCT.MASSE 6MM2

  • Tresse de masse pour coffret ou armoire - capacité 6mm²
En stock
x   1   unité
ALTIS CONDUCT.MASSE 16MM2 photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 034796
  • ALTIS CONDUCT.MASSE 16MM2

  • Tresse de masse pour coffret ou armoire - capacité 16mm²
En stock
x   1   unité
ALTIS CONDUCT.MASSE 25MM2 photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 034797
  • ALTIS CONDUCT.MASSE 25MM2

  • Tresse de masse pour coffret ou armoire - capacité 30mm²
Selon l'agence
x   1   unité
  • 1