- Accueil
- Process et contrôle
- Interface homme machine
- IHM tactile
- IHM Tactile
- Panneau à écran graphique
Panneau à écran graphique
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- tension d'alimentation CA 50 Hz
- tension d'alimentation DC
- finition de l'écran
- nombre de pixels, horizontal
- nombre de pixels, vertical
- tension d'alimentation CA 60 Hz
- type de tension d’alimentation
- nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
- nombre d'interfaces matérielles PROFINET
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
- nombre d'interfaces matérielles en série TTY
- nombre d'interfaces matérielles USB
- nombre d'interfaces matérielles parallèles
- nombre d'interfaces matérielles Wireless
- nombre d'autres interfaces matérielles
- avec interfaces logicielles
- protocole pris en charge pour TCP/IP
- protocole pris en charge pour PROFIBUS
- protocole pris en charge pour CAN
- protocole pris en charge pour INTERBUS
- protocole pris en charge pour ASI
- supporte le protocole KNX
- supporte protocole Modbus
- protocole pris en charge pour Data-Highway
- supporte le protocole DeviceNet
- protocole pris en charge pour SUCONET
- protocole pris en charge pour LON
- protocole pris en charge pour PROFINET IO
- protocole pris en charge pour PROFINET CBA
- protocole pris en charge pour SERCOS
- protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
- protocole pris en charge pour EtherNet/IP
- protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
- protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
- protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
- protocole pris en charge pour PROFIsafe
- protocole pris en charge pour SafetyBUS p
- protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
- standard radio Bluetooth
- standard radio WLAN 802.11
- standard radio GPRS
- standard radio GSM
- standard radio UMTS
- maître IO-Link
- avec écran couleur
- nombre de couleurs de l'écran
- nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
- taille de l'écran
- mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
- avec clavier numérique
- avec clavier alphabétique
- nombre de touches de fonction, programmable
- nombre de touches à LED
- nombre de touches système
- technologie tactile
- avec affichage de messages
- avec système de message (tampon et acquittement inclus)
- représentation des valeurs de processus (sortie) possible
- valeur de processus par défaut (entrée) possible
- avec recettes
- nombre de niveaux de protection par mot de passe
- sortie d'impression disponible
- nombre de langues en ligne
- composants logiciels supplémentaires, chargeables
- classe de protection (IP), face avant
- degré de protection (NEMA), façade
- température d'utilisation
- montage possible sur barres profilées
- montage mural/direct possible
- adapté aux fonctions de sécurité
- largeur de l'avant
- hauteur de l'avant
- profondeur d'encastrement