Pince ampèremétrique

Trier par
Afficher
19 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Adaptateur Mini-pince photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Pince 500 Aca photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : K8125
  • Pince 500 Aca

  • Pince 500 Aca diam 40 mm
Sur commande
x   1   unité
Pince Flex 1000Aca photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : K8130
  • Pince Flex 1000Aca

  • Pince Flex Ø110 mm/1000Aca TRMS.
Sur commande
x   1   unité
Adaptateur Mini-pince photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : TT11
  • Adaptateur Mini-pince

  • Adaptateur Mini-pince 40-400A CC/CA
Sur commande
x   1   unité
Pince Flex 400Aca photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : K2204R
  • Pince Flex 400Aca

  • Pince flexible TRMS 400A Ø70mm
Sur commande
x   1   unité
Pince adap crt fuite 70Aca photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Pince adap crt fuite 10Aac photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Pince 100 Aca photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : K8127
  • Pince 100 Aca

  • Pince 100 Aca diam 24mm
Sur commande
x   1   unité
Pince Flex 3000Aca photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : K8133
  • Pince Flex 3000Aca

  • Pince flexible 3000Aca Ø170mm
Sur commande
x   1   unité
Pince 5 Aca photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : K8128
  • Pince 5 Aca

  • Pince 5 Aca diam 24 mm
Sur commande
x   1   unité
Pince adap de courant 500Aca photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Pince adap de courant 1000Aca photo du produit
Sur commande
x   1   unité