Shunt

Trier par
Afficher
70 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
SHUNT CL.1 40A 100MV SHMO photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
  • Réf. fabricant : 29250118
  • SHUNT CL.1 40A 100MV SHMO

  • SHUNT DE COURANT SHMO 40A 100MV CL 1.0
Sur commande
x   1   unité
SH 76-2 100A 100MV 0,5% photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
  • Réf. fabricant : P01304205
  • SH 76-2 100A 100MV 0,5%

  • SHUNT DE COURANT SH 76-2 100A/100MV CL 0,5%
Sur commande
x   1   unité
SHUNT CL.1 20A 100MV SHMO photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
  • Réf. fabricant : 29250115
  • SHUNT CL.1 20A 100MV SHMO

  • SHUNT DE COURANT SHMO 20A 100MV CL 1.0
Sur commande
x   1   unité
VIS ET CORDON POUR SHUNT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SHUNT CL.1 10A 100MV SHMO photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
  • Réf. fabricant : 29250112
  • SHUNT CL.1 10A 100MV SHMO

  • SHUNT DE COURANT SHMO 10A 100MV CL 1.0
Sur commande
x   1   unité
SHUNT CL.1 50A 100MV GAMM photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
  • Réf. fabricant : 29010231
  • SHUNT CL.1 50A 100MV GAMM

  • SHUNT DE COURANT SHEL 50A 100MV CL 1.0
Sur commande
x   1   unité
SHUNT CL1 500A 100MV SHMI photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
  • Réf. fabricant : 29010136
  • SHUNT CL1 500A 100MV SHMI

  • SHUNT DE COURANT SHMI 500A 100MV CL 1.0
Sur commande
x   1   unité
SHUNT CL.1 50A 100MV SHMO photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
  • Réf. fabricant : 29250119
  • SHUNT CL.1 50A 100MV SHMO

  • SHUNT DE COURANT SHMO 50A 100MV CL 1.0
Sur commande
x   1   unité
SHUNT CL.1 15A 100MV GAMM photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
  • Réf. fabricant : 29010247
  • SHUNT CL.1 15A 100MV GAMM

  • SHUNT DE COURANT SHEL 15A 100MV CL 1.0
Sur commande
x   1   unité
SHUNT CL.1 6A 100MV GAMME photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
  • Réf. fabricant : 29010108
  • SHUNT CL.1 6A 100MV GAMME

  • SHUNT DE COURANT SHMI 6A 100MV CL 1.0
Sur commande
x   1   unité
SHUNT CL.1 125A 100MV GAM photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
  • Réf. fabricant : 29010236
  • SHUNT CL.1 125A 100MV GAM

  • SHUNT DE COURANT SHEL 125A 100MV CL 1.0
Sur commande
x   1   unité
SHUNT CL.1 3A 100MV SHMI photo du produit
  • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
  • Réf. fabricant : 29010105
  • SHUNT CL.1 3A 100MV SHMI

  • SHUNT DE COURANT SHMI 3A 100MV CL 1.0
Sur commande
x   1   unité