Sonde de température

Trier par
Afficher
9 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Sonde type K photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : TT500
  • Sonde type K

  • Sonde type K : - 50°C / 1200°C (Contact) Dimensions: 8 x 100 mm
Sur commande
x   1   unité
Sonde température Type K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Sonde bout de fil type K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Sonde température air et gaz photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TPK-60 photo du produit
  • Fabricant : Fluke
  • Réf. fabricant : TPK-60
  • TPK-60

  • TPK-60 Sonde de temperature externe, -40C a 100C pour TR100-A et TR200-A
Sur commande
x   1   unité
Sonde pince thermistor photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : TT100A
  • Sonde pince thermistor

  • Sonde pince thermistor type K ouverture 10mm
Sur commande
x   1   unité
TPK-62 photo du produit
  • Fabricant : Fluke
  • Réf. fabricant : TPK-62
  • TPK-62

  • TPK-62 connecteur de sonde de température pour multimetre avec 2 thermocouples
Sur commande
x   1   unité
Sonde de surface Ø 4mm photo du produit
  • Fabricant : Turbotronic
  • Réf. fabricant : TT31B
  • Sonde de surface Ø 4mm

  • Sonde de surface surface de mesure 4mm type K: 500°C
Sur commande
x   1   unité
Sonde température pour liquid photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1