- Accueil
- Process et contrôle
- Mesure
- Caméra d'inspection
- Caméra d'inspection
- Caméra thermique
Caméra thermique
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- sensibilité thermique à 30°C
- plage de mesure de la température
- fente à cartes SD
- interface Bluetooth
- avec laser
- résolution du capteur (à l'horizontale)
- résolution du capteur (à la verticale)
- résolution d'écran (horizontale)
- résolution d'écran (verticale)
- diagonale de l'écran
- avec écran tactile
- image thermique
- image visio
- image visio/thermique (en même temps)
- enregistrement vidéo
- fréquence d'image
- précision de mesure relative
- gamme d'ondes
- champ de vue (FOV) horizontal
- champ de vue (FOV) vertical
- champ de vue instantané (IFOV)
- autofocus
- orientation automatique
- concentration de focus
- avec réduction du bruit numérique
- zoom numérique
- augmentation de la taille d'image
- avec fonction mémoire
- mémoire interne
- avec port pour carte mini SD
- fente à cartes Micro SD
- carte mémoire CompactFlash
- carte CompactFlash II
- raccordement USB
- compatible Wi-Fi
- sortie vidéo analogique
- raccordement HDMI
- Ethernet
- Ethernet gigabit
- avec interface de communication RS-232
- avec interface de communication RS-485
- connexion FireWire (IEEE1394)
- refroidissement du capteur
- température ambiante
- avec torche intégrée
- trépied fourni
- supporte des lentilles optionnelles
- avec alarme électronique
- avec capteur d’humidité
- avec laser de mesure de distance
- fonctionnement par accus
- alimentation externe requise
- tension d'entrée CA 50 Hz
- tension d'entrée CA 60 Hz
- tension d'entrée CC
- puissance absorbée
- longévité de batterie max.
- indice de protection (IP)
- poids