Tube de Pitot

Trier par
Afficher
9 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Tube de Pitot photo du produit
  • Fabricant : TESTO
  • Réf. fabricant : 06352140
  • Tube de Pitot

  • Tube de Pitot L= 500mm, diam.8mm TC de type K
Sur commande
x   1   unité
Tube de Pitot droit photo du produit
  • Fabricant : TESTO
  • Réf. fabricant : 06352042
  • Tube de Pitot droit

  • En acier inoxydable, L=750mm pour mesure de vitesse d'ecoulement et temperature
Sur commande
x   1   unité
Tube de Pitot photo du produit
  • Fabricant : TESTO
  • Réf. fabricant : 06352145
  • Tube de Pitot

  • Tube de Pitot - pour la mesure de vitesse d'ecoulement L=350mm diam = 7mm
Sur commande
x   1   unité
Tube de Pitot droit photo du produit
  • Fabricant : TESTO
  • Réf. fabricant : 06352143
  • Tube de Pitot droit

  • Tube de Pitot droit 500mm TC Type K
Sur commande
x   1   unité
Tube de Pitot droit photo du produit
  • Fabricant : TESTO
  • Réf. fabricant : 06352243
  • Tube de Pitot droit

  • Tube de Pitot droit L=1000mm, diam. 8mm TC Type K
Sur commande
x   1   unité
Tube de Pitot photo du produit
  • Fabricant : TESTO
  • Réf. fabricant : 06352240
  • Tube de Pitot

  • Tube de pitot en longueur 1000mm
Sur commande
x   1   unité
Tube de Pitot photo du produit
  • Fabricant : TESTO
  • Réf. fabricant : 06352045
  • Tube de Pitot

  • En acier inoxydable, L=500mm, diam. 7mm - pour la mesure de vitesse d'ecoulement
Sur commande
x   1   unité
Tube de Pitot droit photo du produit
  • Fabricant : TESTO
  • Réf. fabricant : 06352043
  • Tube de Pitot droit

  • Tube de Pitot droit 360mm TC Type K
Sur commande
x   1   unité
Tube de Pitot photo du produit
  • Fabricant : TESTO
  • Réf. fabricant : 06352345
  • Tube de Pitot

  • Tube de Pitot L=1000mm D.7mm
Sur commande
x   1   unité
  • 1